ELCOM SRL - EOW05483 KIT 210LED 6000K 35W 5250LM 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 5250 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449074625918
Codice prodotto
EOW05483
Cod. produttore
05483
Produttore
EOW
Flusso luminoso al metro:
5250 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
35 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
210
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
33.33 mm
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Con terminale:
sì



