ELCOM SRL - EOW05641 KIT 204LED B.F. 17.5W 2650LM 24V IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 2650 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Lunghezza - 3000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449070118575
Codice prodotto
EOW05641
Cod. produttore
05641
Produttore
EOW
Flusso luminoso al metro:
2650 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Lunghezza:
3000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
17.5 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
12 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
204
Tipo di tensione:
DC
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
4 mm
Con terminale:
sì



