ELCOM SRL - EOW07521 Alimentatore 24VDC 240W IP67 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 240...240 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 35.5 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075725884
Codice prodotto
EOW07521
Cod. produttore
07521
Produttore
EOW
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
240...240 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
35.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
71 mm
Lunghezza:
244 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Classe di protezione:
I


