ELCOM SRL - EOW07550 ALIMENTATORE KIT EMERGENZA INTEGRATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Tensione nominale - 220...240 V
Con collegamento per controllo remoto - no
Classe di protezione - II
Confezione
1 PZ
EAN
7449079022583
Codice prodotto
EOW07550
Cod. produttore
07550
Produttore
EOW
Lampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Classe di protezione:
II
ALimentatore con emergenza integrata. Caratteristiche: Tensione di alimentazione: 220÷240VAC - 50/60Hz. Corrente di alimentazione: 20mA - cos f 0.6. Temperatura max d’esercizio: 70°C. Temperatura ambiente: 0÷50°C. Tempo di ricarica 24h. Distanza massima tra alimentatore e lampada: 2mt. Portata morsettiera 1.5mm². Foro di montaggio LED: ø8.8mm. Collegabili ad alimentatori con tensione massima in uscita 90V, corrente massima in uscita 2A. Funzionamento in sola emergenza. Funzionamento in luce continua in abbinamento con alimentatori elettronici, elettronici dimmerabili. Versione regolabile con dip-switch, per power LED a corrente costante o per moduli LED a tensione costante. Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete. Batteria al Ni-Cd alta temperatura. Indicatore di ricarica a LED. Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate. Possibilità di inibizione in Modo Riposo con telecomando esterno centralizzato.


