ELCOM SRL - EOW09282 TELECOMANDO MONOCANALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 9.5 mm
Larghezza - 46 mm
Altezza - 105 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073127741
Codice prodotto
EOW09282
Cod. produttore
09282
Produttore
EOW
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
9.5 mm
Larghezza:
46 mm
Altezza:
105 mm
Telecomando compatibile con ricevitore batterie 3V 12/24 Vdc.


