ELCOM SRL - EOW0D20-L01L40 KIT LENTIC. PROLINE D20 BIANCO L=4000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 9760 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Modello - Tubo con dotazione completa
Colore della luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
7449074223541
Codice prodotto
EOW0D20-L01L40
Cod. produttore
0D20-L01L40
Produttore
EOW
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
9760 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Modello:
Tubo con dotazione completa
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Forma:
Altri
Con adattatore per sospensione:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
4000 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
III
Larghezza:
20 mm
Altezza / Profondità:
16 mm
Montaggio a parete:
no