AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW0D20-O01L10 KIT OPALE PROLINE D20 BIANCO L=1000MM:

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2440 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075123598

Codice prodotto

EOW0D20-O01L10

Cod. produttore

0D20-O01L10

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2440 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Altri

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

1000 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

III

Larghezza:

20 mm

Altezza / Profondità:

16 mm

Montaggio a parete:

no

Proline D20 - Profilo in estrusione di alluminio per l'installazione a plafone o sospensione. Disponibile nelle finiture di colore bianco. Il diffusore in policarbonato è a filo bordo (non retratto). Cablato a richiesta con strip LED disponibili nella versione IP20 inserita all'interno del profilo. L'alimentatore deve essere posizionato in remoto rispetto al Proline LED, si richiede predisposizione del vano di alloggiamento in fase progettuale. Copertura Lenticolare. Striscia LED 17.5W 2440lm 4000K. Bianco. L1000 mm.