AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14016-L20 COPERTURA PC OPALE L=2000MM P.1813

copiacopia
ELCOM SRL - EOW14016-L20 COPERTURA PC OPALE L=2000MM P.1813

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Diffusore microforato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071818993

Codice prodotto

EOW14016-L20

Cod. produttore

14016-L20

Produttore

EOW

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

2000 mm

Diffusore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Diffusore in policarbonato opalino (PROLINE 1813). L: 2000mm.