AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14018-L30 COPERTURA PC OPALE L=3000MM P.4240/4430

copiacopia
ELCOM SRL - EOW14018-L30 COPERTURA PC OPALE L=3000MM P.4240/4430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Diffusore microforato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079915298

Codice prodotto

EOW14018-L30

Cod. produttore

14018-L30

Produttore

EOW

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

3000 mm

Diffusore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Diffusore in policarbonato opalino PROLINE 4430. L: 3000mm.