AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14037-L30 COPERTURA OPALE L=3000MM

copiacopia
ELCOM SRL - EOW14037-L30 COPERTURA OPALE L=3000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Diffusore microforato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768559644

Codice prodotto

EOW14037-L30

Cod. produttore

14037-L30

Produttore

EOW

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

3000 mm

Diffusore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Diffusore in policarbonato opalino (PROLINE 6635). L: 3000mm.