AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14286-L30 COPERTURA OPALE L=3000MM P.4040/3533

copiacopia
ELCOM SRL - EOW14286-L30 COPERTURA OPALE L=3000MM P.4040/3533

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 34.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075415259

Codice prodotto

EOW14286-L30

Cod. produttore

14286-L30

Produttore

EOW

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

34.5 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Diffusore in policarbonato opalino per Proline 3533/4040. L = 3000mm.