ELCOM SRL - EOW1508-S00L30 KIT SATINATO P1508 ALL. L=3000MM:

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7320 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Modello - Tubo con dotazione completa
Colore della luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
7449073263661
Codice prodotto
EOW1508-S00L30
Cod. produttore
1508-S00L30
Produttore
EOW
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
7320 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Modello:
Tubo con dotazione completa
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
no
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
3000 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
III
Larghezza:
15 mm
Altezza / Profondità:
8 mm
Montaggio a parete:
sì



