AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW1508-T00L30 KIT trasparente P1508 All. L=3000mm:

copiacopia
ELCOM SRL - EOW1508-T00L30 KIT trasparente P1508 All. L=3000mm:

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Modello - Tubo vuoto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del diffusore - Plastica, trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076505225

Codice prodotto

EOW1508-T00L30

Cod. produttore

1508-T00L30

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP40

Modello:

Tubo vuoto

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

3000 mm

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

III

Montaggio a parete:

KIT trasparente P1508 alluminio. L=3000mm