AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW2020-S01L30 KIT SATINATO P2020 BIANCO L=3000MM:

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Materiale - Alluminio

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073263739

Codice prodotto

EOW2020-S01L30

Cod. produttore

2020-S01L30

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP40

Modello:

Tubo con dotazione completa

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

3000 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

III

Larghezza:

20 mm

Altezza / Profondità:

20 mm

Montaggio a parete:

no

Proline 2020 - Profilo in alluminio anodizzato per installazione ad angolo. Profilo luminoso in grado di seguire le linee architettoniche,delineare percorsi ,atmosfere e profondità. La sua semplicità lo pone come soluzione di continuità per l'architettura. Proline 2020 permette di disegnare i perimetri e le linee mimetizzandosi con l'ambiente circostante. Cablato a richiesta con strip LED disponibili nella versione IP20 inserita all'interno del profilo. L'alimentatore deve essere posizionato in remoto rispetto al Proline LED. Kit satinato di colore bianco. Kit composto da: profilo + tappi + diffusore + molle per il fissaggio (esclusa led strip). L: 3000 mm.