AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW2612-T00L10 KIT TRASPARENTE P2612 ALLUM. L=1000MM:

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Materiale - Alluminio

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074142484

Codice prodotto

EOW2612-T00L10

Cod. produttore

2612-T00L10

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP40

Modello:

Tubo con dotazione completa

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

no

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

1000 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

III

Larghezza:

26 mm

Altezza / Profondità:

28 mm

Montaggio a parete:

no

PROLINE 2612 - Profilo in estrusione di alluminio per l'installazione ad incasso in battuta nel cartongesso. Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato. Il diffusore in policarbonato è a filo bordo (non retratto) trasparente. Cablato a richiesta con strip LED disponibili nella versione IP20 o IP65 inserita all'interno del profilo . L'alimentatore deve essere posizionato in remoto rispetto al Proline LED. Kit trasparente di colore alluminio anodizzato, L: 1000mm. Kit composto da: profilo + tappi + diffusore + molla di fissaggio (esclusa led strip).