IVELA SPA - ILN439-011-26 ZEPPEL 400 E27 100W ME TS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - A sospensione
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8019163038456
Codice prodotto
ILN439-011-26
Cod. produttore
439-011-26
Produttore
IVE
Metodo di montaggio:
A sospensione
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Colore del corpo:
Argento
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Grado di protezione (IP):
IP44
Resistenza agli urti:
IK08
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Altezza / Profondità:
393 mm
Diametro esterno:
412 mm
Con copertura di protezione:
sì



