AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW6635-O01L20 KIT OPALE P6635 BIANCA L=2000MM:

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4880 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074139811

Codice prodotto

EOW6635-O01L20

Cod. produttore

6635-O01L20

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4880 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

2000 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

III

Larghezza:

66 mm

Altezza / Profondità:

60 mm

Montaggio a parete:

no

Proline 6635 - Profilo in alluminio anodizzato da incasso in battuta per cartongesso. Profilo in estrusione di alluminio per l'installazione ad incasso in battuta nel cartongesso. Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato, bianco e nero. Il diffusore in policarbonato è a filo bordo (non retratto). Cablato a richiesta con strip LED disponibili nella versione IP20 o IP65 inserita all'interno del profilo. L'alimentatore deve essere posizionato in remoto rispetto al Proline LED. Copertura Opale. Striscia LED 35W 4880lm 4000K. Bianco. L2000 mm.