ELCOM SRL - EOWB175-C2 B175 10.8W B.C. 810LM 25° 220V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 810 lm
Diametro di incasso - 165 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449073749202
Codice prodotto
EOWB175-C2
Cod. produttore
B175-C2
Produttore
EOW
Grado di protezione (IP):
IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
810 lm
Diametro di incasso:
165 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
180 mm
Alimentatore incluso:
sì
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



