ITW CONSTRUCTION - ITP054031 PUNTA SPIT RF3 20-250-200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 20 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 200 mm
Adatto per pietra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3439510540312
Codice prodotto
ITP054031
Cod. produttore
054031
Produttore
ITP
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
20 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
200 mm
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
250 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT RF3 20-250-200


