AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITW CONSTRUCTION - ITP113880 ASSE FILETTATO SPIT TURBO-KIT

copiacopia
ITW CONSTRUCTION - ITP113880 ASSE FILETTATO SPIT TURBO-KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cemento -

  • Diametro punta - 35 mm

  • Tipo di aggancio - SDS max

  • Adatto per legno -

  • Adatto per l'acciaio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3439511138808

Codice prodotto

ITP113880

Cod. produttore

113880

Produttore

ITP

Adatto per cemento:

Diametro punta:

35 mm

Tipo di aggancio:

SDS max

Adatto per legno:

Adatto per l'acciaio:

Adatto per acciaio inox:

Adatto per metalli non ferrosi:

Adatto per ghisa:

Adatto per pietra:

Adatto per la plastica:

Con punta di centraggio:

Diametro del foro di centraggio:

65 mm

Doppia punta:

MODELLO PER TRAPANO TIPO ASSE FILETTATO SPIT TURBO-KIT