ITW CONSTRUCTION - ITP224747 PUNTA SPIT XT3 12-450-400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 12 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 400 mm
Adatto per pietra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3439512247479
Codice prodotto
ITP224747
Cod. produttore
224747
Produttore
ITP
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
12 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
400 mm
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
450 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT3 12-450-400


