ITW CONSTRUCTION - ITP225119 PUNTA SPIT R3 MAX 28-920-800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 28 mm
Tipo di aggancio - SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 800 mm
Lunghezza complessiva - 920 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3439512251193
Codice prodotto
ITP225119
Cod. produttore
225119
Produttore
ITP
Diametro punta:
28 mm
Tipo di aggancio:
SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
800 mm
Lunghezza complessiva:
920 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 28-920-800


