AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITW CONSTRUCTION - ITP225133 PUNTA SPIT R3 MAX 42-520-400

copiacopia
ITW CONSTRUCTION - ITP225133 PUNTA SPIT R3 MAX 42-520-400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 42 mm

  • Tipo di aggancio - SDS max

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 400 mm

  • Lunghezza complessiva - 520 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3439512251339

Codice prodotto

ITP225133

Cod. produttore

225133

Produttore

ITP

Diametro punta:

42 mm

Tipo di aggancio:

SDS max

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

400 mm

Lunghezza complessiva:

520 mm

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 42-520-400