ITW CONSTRUCTION - ITP225365 PUNTA SPIT XT2 8 -310-250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 8 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 250 mm
Adatto per pietra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3439512253654
Codice prodotto
ITP225365
Cod. produttore
225365
Produttore
ITP
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
8 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
250 mm
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
310 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 8 -310-250



