ITW CONSTRUCTION - ITP225369 PUNTA SPIT XT2 10-210-150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 10 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 150 mm
Adatto per pietra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3439512253692
Codice prodotto
ITP225369
Cod. produttore
225369
Produttore
ITP
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
10 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
150 mm
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
210 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 10-210-150



