ITW CONSTRUCTION - ITP5318E ELEMATIC FASC. PA6.6 NERA 390X4,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 390 mm
Max diametro del fascio cavi - 106 mm
Resistenza alla trazione min. - 220 N
Temperatura di esercizio - -40...85 °C
Confezione
100 PZ
EAN
8016650530165
Codice prodotto
ITP5318E
Cod. produttore
5318E
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
390 mm
Max diametro del fascio cavi:
106 mm
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Nero
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì