ITW CONSTRUCTION - ITP565282 ELEMATIC TASSELLO PA 6 T6 14X70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 10...12 mm
Diametro di foratura - 14 mm
Con vite - no
Confezione
20 PZ
EAN
8016650883872
Codice prodotto
ITP565282
Cod. produttore
565282
Produttore
ITP
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
10...12 mm
Diametro di foratura:
14 mm
Con vite:
no
Lunghezza:
70 mm
Qualità del materiale:
Altri
Profondità del foro:
90 mm
•Materiale: Poliammide 6. •Colore: Grigio RAL 7035. •Temperatura di esercizio: -20°C +60°C. •Versione: Solo tassello.