ITW CONSTRUCTION - ITP610035 DISCO SPIT TURBO SILVER 150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del disco - 150 mm
Applicazione - Tagliare
Adatto per cemento - sì
Adatto per mattoni - sì
Adatto per cemento / blocchi forati in cemento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3439516100350
Codice prodotto
ITP610035
Cod. produttore
610035
Produttore
ITP
Diametro del disco:
150 mm
Applicazione:
Tagliare
Adatto per cemento:
sì
Adatto per mattoni:
sì
Adatto per cemento / blocchi forati in cemento:
sì
Adatto per roccia dura (es. granito):
sì
Adatto per cemento armato:
sì
Adatto per tegole:
sì
Adatto per Asfalto:
sì



