ITW CONSTRUCTION - ITP8702263 ELEMATIC TASSELLO PA 6 ESB/VA 6X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Tassello universale 
- Materiale - Plastica 
- Adatto per viti di diametro - 4.5...4.5 mm 
- Diametro di foratura - 6 mm 
- Con vite - sì 
Confezione
- 100 PZ 
Serie di prodotti
TASSELLI ESB
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016650870865
Codice prodotto
ITP8702263
Cod. produttore
8702263
Produttore
ITP
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
4.5...4.5 mm
Diametro di foratura:
6 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
30 mm
Qualità del materiale:
Altri
Con collare / bordo:
sì
Profondità del foro:
40 mm


