AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITW CONSTRUCTION - ITP9302 ELEMATIC UTENSILE CRIMP. QUADRA 0,08-10

copiacopia
ITW CONSTRUCTION - ITP9302 ELEMATIC UTENSILE CRIMP. QUADRA 0,08-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del punzone - 0...8 mm

  • Forma della pinza - Lineare

  • Applicazione - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

UTENSILI per terminali a tubetto

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8016650137951

Codice prodotto

ITP9302

Cod. produttore

9302

Produttore

ITP

Diametro del punzone:

0...8 mm

Forma della pinza:

Lineare

Applicazione:

Acciaio

Utensile professionale in lastra acciaio, trattamento superficiale di brunitura, crimpatura a sezione quadra ed inserimento laterale del terminale. Dispositivo di sicurezza con sblocco meccanico di fine lavoro per garantire una corretta crimpatura. Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente. Adatto per terminali a tubetto nudi e isolati da 0,08 a 10 mm2.