AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITW CONSTRUCTION - ITPNI 22V ELEMATIC NASTRO ISOL.0,13X19 25M VERDE

copiacopia
ITW CONSTRUCTION - ITPNI 22V ELEMATIC NASTRO ISOL.0,13X19 25M VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore - Verde

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016650137586

Codice prodotto

ITPNI 22V

Cod. produttore

NI 22V

Produttore

ITP

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Verde

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Lunghezza:

25 m

Biadesivo:

no

Isolante:

Autoestinguente:

Resistenza alla temperatura:

-18...90 °C

Spessore:

0.13 mm

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Nastri isolanti in PVC spessore 0,13 mm, autoestinguenti per impianti civili ed industriali. CARATTERISTICHE E VANTAGGI: • Autoestinguente • Buon isolamento elettrico • Impiego a bassa temperatura • Resistenza all'abrasione. APPLICAZIONI: • Impianti elettrici civili e industriali • Isolamento e identificazione cavi