ITW CONSTRUCTION - ITPSP 2 ELEMATIC SPIRALE PE NATURALE 3-15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 3.5 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PE (polietilene)
Temperatura di esercizio - -50...85 °C
Confezione
50 M
EAN
8016650149947
Codice prodotto
ITPSP 2
Cod. produttore
SP 2
Produttore
ITP
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
3.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Temperatura di esercizio:
-50...85 °C
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
100 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete:
0.6 mm
Larghezza filamento spirale:
5 mm
Diametro del fascio:
3...15 mm


