ITW CONSTRUCTION - ITPSP 6 ELEMATIC SPIRALE PE NATURALE 7-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 8 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PE (polietilene)
Temperatura di esercizio - -50...85 °C
Confezione
25 M
EAN
8016650149923
Codice prodotto
ITPSP 6
Cod. produttore
SP 6
Produttore
ITP
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Temperatura di esercizio:
-50...85 °C
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
100 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete:
0.75 mm
Larghezza filamento spirale:
10 mm
Diametro del fascio:
7...40 mm