AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITW CONSTRUCTION - ITPSP 9N ELEMATIC SPIRALE PE NERA 9-50

copiacopia
ITW CONSTRUCTION - ITPSP 9N ELEMATIC SPIRALE PE NERA 9-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PE (polietilene)

  • Colore - Nero

Confezione

  • 25 M

EAN

8016650149848

Codice prodotto

ITPSP 9N

Cod. produttore

SP 9N

Produttore

ITP

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

10 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Colore:

Nero

Temperatura di esercizio:

-50...85 °C

Temperatura di esercizio, di breve periodo:

100 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 HB

Privo di alogeni:

Spessore della parete:

0.85 mm

Larghezza filamento spirale:

12 mm

Diametro del fascio:

9...50 mm

Spirale in polietilene a bassa densità (LDPE) estremamente flessibile, viene utilizzata per il contenimento dei fasci di cavi e delle loro derivazioni. Materiale resistente alle basi ed ai solventi organici.