ELETTRA SRL AEG - AEGB05-032 RELE TERM.AEG B05 2,2 -3,2 910-343-110
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 2.2...3.2 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4022903100805
Codice prodotto
AEGB05-032
Cod. produttore
B05-032
Produttore
ETT
Intervallo di corrente regolabile:
2.2...3.2 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0