AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGBLLVFNY LAMP.LAMPEGG.GIALLA LED 230VAC 197032

copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGBLLVFNY LAMP.LAMPEGG.GIALLA LED 230VAC 197032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 220...250 V

  • Portalampada - BA9s

  • Colore della lampada - Giallo

  • Lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017018970326

Codice prodotto

AEGBLLVFNY

Cod. produttore

BLLVFNY

Produttore

ETT

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

220...250 V

Portalampada:

BA9s

Colore della lampada:

Giallo

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

220...250 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no