ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG1 SCATOLA PULS.1 FORO GRIGIA 910-159-471

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 1
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Diametro delle aperture - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017018480528
Codice prodotto
AEGBMDG1
Cod. produttore
BMDG1
Produttore
ETT
Numero di elementi di comando:
1
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Diametro delle aperture:
22 mm
Larghezza:
87 mm


