ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG3 SCATOLA PULS.3 FORI 910-159-475

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 3
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Diametro delle aperture - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017018480566
Codice prodotto
AEGBMDG3
Cod. produttore
BMDG3
Produttore
ETT
Numero di elementi di comando:
3
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Diametro delle aperture:
22 mm
Larghezza:
87 mm


