AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGBMP4G PULSANTE A FUNGO AEG VERDE 147287

copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGBMP4G PULSANTE A FUNGO AEG VERDE 147287

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Diametro del fungo - 40 mm

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017018472875

Codice prodotto

AEGBMP4G

Cod. produttore

BMP4G

Produttore

ETT

Colore del pulsante:

Verde

Diametro del fungo:

40 mm

Forma del pulsante:

Piatta

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Instabile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Tipo di sblocco:

Nessuno

Elemento frontale per pulsante a fungo, marca ELETTRA S.R.L., modello AEGBMP4G - FUNGO AEG NON LUM. 40MM VERDE MOMENT.