ELETTRA SRL AEG - AEGDC90C06/030 INT.AUT.DIFF.AEG 2P C 6A 6KA AC 30MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 6 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - no
Numero di poli (totale) - 2
Confezione
12 PZ
EAN
7449078081031
Codice prodotto
AEGDC90C06/030
Cod. produttore
DC90C06/030
Produttore
ETT
Corrente nominale:
6 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
no
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Larghezza in numero di moduli:
2
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
3
Grado di inquinamento:
3