ELETTRA SRL AEG - AEGE91EC10N INT.AUT.ELFA E90E 1+N C 10A 4,5KA 552675

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 10 A
Con neutro - sì
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
5411815526756
Codice prodotto
AEGE91EC10N
Cod. produttore
E91EC10N
Produttore
ETT
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
10 A
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
4.5 kA
Tensione nominale:
415 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...60 Hz