ELETTRA SRL AEG - AEGESHFI63/300-4 DIFF.ELFA ESHFI 63A 4P 300MA AS 604500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 300 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 63 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
3 PZ
EAN
5413656045007
Codice prodotto
AEGESHFI63/300-4
Cod. produttore
ESHFI63/300-4
Produttore
ETT
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
300 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
63 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Selettivo:
sì
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Profondità di incasso:
50 mm