AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGHD9532/030 BL.DIFF.ELFA HD9 4P <32A 30MA A 604886

copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGHD9532/030 BL.DIFF.ELFA HD9 4P <32A 30MA A 604886

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5413656048862

Codice prodotto

AEGHD9532/030

Cod. produttore

HD9532/030

Produttore

ETT

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale:

230...230 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

4

ELETTRA AEG MODELLO : BL.DIFF.ELFA HD9 4P 32A 30MA A 604886, Blocco differenziale per interruttori modulari