ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32SG010 SALVAM.AEG MBS32SG 0,63-1 107399

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.63...1 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 13...13 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8425095073999
Codice prodotto
AEGMBS32SG010
Cod. produttore
MBS32SG010
Produttore
ETT
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.63...1 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
13...13 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1 A
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.25 kW
Larghezza:
45 mm
Profondità:
71 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
95 mm