ELETTRA SRL AEG - AEGSEV10V CONTATTO 1NA ANTICIPATO 910-159-014
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8017018870022
Codice prodotto
AEGSEV10V
Cod. produttore
SEV10V
Produttore
ETT
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale
Modello:
Fissaggio a innesto
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0


