AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGSFH332 PORTAFUSIBILI SEZIONAB.SCHALT 10X38MM 3P

copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGSFH332 PORTAFUSIBILI SEZIONAB.SCHALT 10X38MM 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 415 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074617234

Codice prodotto

AEGSFH332

Cod. produttore

SFH332

Produttore

ETT

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

415 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

no

Portafusibile sezionabile per fusibili da 10x38 mm, 3 poli, 3 moduli, 32A , 415V AC.