ELETTROCANALI SRL - ETNECPOZ.40 POZZETTO DERIV. CARRABILLE DIM. EX. 400X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Qualità del materiale - PP (Polipropilene)
Colore - Grigio
Materiale del coperchio - Plastica
Materiale - Plastica
Con copertura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032793870944
Codice prodotto
ETNECPOZ.40
Cod. produttore
ECPOZ.40
Produttore
ETN
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Colore:
Grigio
Materiale del coperchio:
Plastica
Materiale:
Plastica
Con copertura:
sì
Coperchio bloccabile:
no
Coprire con cerniera:
no
Con anello di tenuta:
no
Classe di carico secondo EN 1433:
Nessuno
Predisposto per fustellatura per tubi:
sì
Larghezza:
395 mm
Profondità:
368 mm
Altezza complessiva:
395 mm
Peso:
5.47 kg



