MAICO ITALIA S.P.A. - ELI1MB4201 MBX 200 230/1/50 ERP 2016
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071944678
Codice prodotto
ELI1MB4201
Cod. produttore
1MB4201
Produttore
ELI
Aspiratori centrifughi in linea. IMPIEGO: • Particolarmente indicati per impianti di ventilazione in ambienti residenziali e terziariquali: uffi ci, negozi, abitazioni, sale da gioco, locali pubblici, spogliatoi, centri estetici, palestre, et etc. • Per le caratteristiche costruttive e di prestazioni la serie MBX può essere utilizzata in posizione orizzontale e verticale in qualsiasi punto della tubazione • L’aria aspirata non deve essere polverosa o corrosiva. CARATTERISTICHE: • Aspiratori centrifughida condotto per applicazioni a soffitto. • Facilmente installabili all’interno delle controsoffi ttature. • Estrema silenziosità grazie al rivestimento interno fonoassorbente (10 mm di spessore).• Staff a di ancoraggio a soffi tto fornita di serie. • Applicabili su tubazioni circolari con diametri da 100mm a 315mm. • Adatti per aria pulita con temperatura da -10°C a +60°C. • Struttura in lamiera d’acciaio zincato. • Motore facilmente estraibile per ispezione anche ad apparecchio installato. • Gruppo motoventilante a pale rovesce equilibrato staticamente e dinamicamente. • Motore monofase (230V – 50 Hz) con termoprotettore adatto per funzionamento continuo.