MAICO ITALIA S.P.A. - ELI1TC2015 TIRAFUMO C/REG RAME EL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8016510029433
Codice prodotto
ELI1TC2015
Cod. produttore
1TC2015
Produttore
ELI
Torrino centrifugo per caminetti domestici. CARATTERISTICHE: • Torrino centrifugo per caminetti domestici. • Installazione a tetto.• Temperatura max. aria 200°C a servizio continuo. • Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche. • Disponibile anche in versione con struttura in rame. • Rete antivolatile. • Viteria in acciaio INOX. • Cappello con feritoie per migliorare la ventilazione del vano motore. • Girante autopulente a pale rovesce equilibrata secondo norme ISO 1940. • Motore asincronoautoventilante a cuscinetti (230 V - 50Hz). • Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE.