MAICO ITALIA S.P.A. - ELI2EL5001 ELEGANCE 150 TIMER ELICENT **

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 315 m³/h
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
SERIE ELEGANCE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016510035021
Codice prodotto
ELI2EL5001
Cod. produttore
2EL5001
Produttore
ELI
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
315 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
149 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Con interruttore temporizzato regolabile